RO-720 RO-720 T/C長袖ツナギ ROUND ONI 06646145

RO-720 T/C長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
レイクグリーン
サイズS
内容量1着注文コード06646145品番RO-720
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ハイクラス多層構造素材のT/C長袖ツナギ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様ハイクラス綿使用でしなやかな風合い、ワンランク上の着心地の多層構造生地使用。アームフリー機能。種別長袖つなぎレイクグリーンサイズS胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル55、綿45股下(cm)70ウエスト(cm)74袖丈(cm)56着丈(cm)48機能吸汗性・防汚性・ストレッチ・帯電防止適応身長(cm)160袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする