100 100 綿100%長袖つなぎ ROUND ONI 06646626

100 綿100%長袖つなぎ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ5L
ウエスト(cm)106
内容量1着注文コード06646626品番100
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

【国産】本物品質にこだわった国内縫製&国内染色綿100%生地使用の国産商品

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様フロント釦タイプ種別長袖つなぎホワイトサイズ5L胸囲(cm)132混率(%)綿100股下(cm)82ウエスト(cm)106袖丈(cm)64着丈(cm)56適応身長(cm)190袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする