曜日別特売
2QP-CNGA120404 BX930 チップ 2QP-CNM/GA タンガロイ 06649246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2QP-CNGA120404 BX930 チップ 2QP-CNM/GA タンガロイ 06649246
2QP-CNGA120404 BX930 チップ 2QP-CNM/GA タンガロイ 06649246

チップ 2QP-CNM/GA

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個
材質BX930
形状ひし形80°
内容量1個注文コード06649246品番2QP-CNGA120404 BX930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,730

(材質)
普通鋳鉄の旋削加工。
適度の含有量のCBNを特殊セラミックバインダで結合、耐衝撃性に優れる。

用途鋳鉄切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質BX930形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025結合相TiN-WC-ALCBN含有量(VOL%)(粒径(μm))70(3.0)硬さ(Hv)3300-3500抗折力(GPa)0.75-0.85使用可能コーナー2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

WN-7D36QRセットアップ手順(初期設定)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする