チップ 2QP-DCM/GW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
コーナー半径(mm)0.4
材質BX330
切刃長さ(mm)11.6
内容量1個注文コード06649361品番2QP-DCMW11T304 BX330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,540

(材質)
焼入れ鋼、高硬度材料(54~65HRC)の連続~弱断続旋削に適する。
微粒CBNを特殊セラミックバインダで結合、耐磨耗性に優れる。

用途高硬度材切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質BX330内接円直径(Φmm)9.525形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13結合相TiN-ALCBN含有量(VOL%)(粒径(μm))55(0.5)硬さ(Hv)2800-3000抗折力(GPa)0.85-0.95使用可能コーナー2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする