ROUND ONI
AE-390帯電防止長袖ツナギ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ダークグレー
ブルー
オレンジ
ダークグレー
サイズ
M
4L
S
M
L
LL
3L
5L
BL
BLL
B3L
B4L
全33種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06650221
品番
AE-390
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
【JIS T8118規格適合】帯電防止長袖ツナギ
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
【JIS T8118規格適合】腰伸びシャーリング、胸ポケットファスナー付、背中衿下反射テープ有
種別
長袖つなぎ
色
ダークグレー
サイズ
M
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
86
着丈(cm)
50
機能
帯電防止
適応身長(cm)
165
裄丈(cm)
79
袖丈
長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。