AE-390 AE-390帯電防止長袖ツナギ ROUND ONI 06650248

AE-390 AE-390帯電防止長袖ツナギ ROUND ONI 06650248
AE-390 AE-390帯電防止長袖ツナギ ROUND ONI 06650248

AE-390帯電防止長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ダークグレー
サイズ3L
内容量1着注文コード06650248品番AE-390
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

【JIS T8118規格適合】帯電防止長袖ツナギ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様【JIS T8118規格適合】腰伸びシャーリング、胸ポケットファスナー付、背中衿下反射テープ有種別長袖つなぎダークグレーサイズ3L胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)79ウエスト(cm)98着丈(cm)56機能帯電防止適応身長(cm)180裄丈(cm)88袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする