AE-391 AE-391帯電防止半袖ツナギ ROUND ONI 06650607

AE-391 AE-391帯電防止半袖ツナギ ROUND ONI 06650607
AE-391 AE-391帯電防止半袖ツナギ ROUND ONI 06650607

AE-391帯電防止半袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ5L
ダークグレー
ウエスト(cm)106
内容量1着注文コード06650607品番AE-391
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

【JIS T8118規格適合】帯電防止半袖ツナギ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様【JIS T8118規格適合】帯電防止、腰伸びシャーリング、胸ポケットファスナー付、背中衿下反射テープ有種別半袖つなぎダークグレーサイズ5L胸囲(cm)132混率(%)ポリエステル65、綿35(帯電防止生地)股下(cm)83ウエスト(cm)106着丈(cm)60機能帯電防止適応身長(cm)190裄丈(cm)60袖丈半袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする