曜日別特売
RS-361 RS-361 半袖メカニックスーツ ROUND ONI 06652129

RS-361 RS-361 半袖メカニックスーツ ROUND ONI 06652129
RS-361 RS-361 半袖メカニックスーツ ROUND ONI 06652129

RS-361 半袖メカニックスーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ5L
ブルー
ウエスト(cm)102
内容量1着注文コード06652129品番RS-361
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ヨーロピアンテイストの新感覚半袖メカニックスーツ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様優れた機能性、反射パイピング使用、両胸ファスナー付ポケット、腰伸びシャーリング、背中アクションプリーツ機能、上衣と袖の間ニット素材で腕を動かしやすい。種別半袖つなぎブルーサイズ5L胸囲(cm)136混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)84ウエスト(cm)102袖丈(cm)28着丈(cm)58適応身長(cm)190袖丈半袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする