ROUND ONI
RS-370 長袖ストレッチツナギ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
ライトグレー
サイズ
4L
4L
5L
BL
S
M
L
LL
3L
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06652427
品番
RS-370
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ストレッチ素材で安心安全のOKEKO-TEX認証アイテム
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
【SUSTAINABLE】有害物質を含まない安心安全のOKEKO-TEX認証取得。両胸ファスナー付ポケット、背中アクションプリーツ機能、肩部分に反射パイピング使用。
種別
長袖つなぎ
色
ブルー
サイズ
4L
胸囲(cm)
132
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
股下(cm)
83
ウエスト(cm)
94
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
56
機能
ストレッチ
適応身長(cm)
185
袖丈
長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。