RS-370 RS-370 長袖ストレッチツナギ ROUND ONI 06652479

RS-370 RS-370 長袖ストレッチツナギ ROUND ONI 06652479
RS-370 RS-370 長袖ストレッチツナギ ROUND ONI 06652479
RS-370 RS-370 長袖ストレッチツナギ ROUND ONI 06652479

RS-370 長袖ストレッチツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ライトグレー
サイズBL
内容量1着注文コード06652479品番RS-370
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ストレッチ素材で安心安全のOKEKO-TEX認証アイテム

用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様【SUSTAINABLE】有害物質を含まない安心安全のOKEKO-TEX認証取得。両胸ファスナー付ポケット、背中アクションプリーツ機能、肩部分に反射パイピング使用。種別長袖つなぎライトグレーサイズBL胸囲(cm)124混率(%)綿98、ポリウレタン2股下(cm)77ウエスト(cm)110袖丈(cm)60着丈(cm)51機能ストレッチ適応身長(cm)170袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする