NACHI(不二越)
ナタックエンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
1.4
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
刃長(mm)
3
2
2.5
3
3.5
4
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06652667
品番
2NAC 1.4
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
刃長(mm)
3
全長(mm)
50
刃径(Φmm)
1.4
公差(mm)
0~-0.020
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
2
シャンク径(Φmm)
6
ねじれ角
標準
刃長l(mm)
3
シャンク径公差(mm)
h7