NACHI(不二越)
ナタックエンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
3.9
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
シャンク径(Φmm)
8
6
8
刃長(mm)
8
6
6.5
7
8
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06652913
品番
2NAC 3.9
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
全長(mm)
60
刃長(mm)
8
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
3.9
公差(mm)
0~-20
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
2
表面処理
ノンコート
ねじれ角
標準