曜日別特売
2NAC 10.7 ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06653595

ナタックエンドミル2枚刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)10.7
シャンク径(Φmm)12
刃長(mm)22
全長(mm)80
内容量1本注文コード06653595品番2NAC 10.7
参考基準価格(税別)¥6,860販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。

全長(mm)80刃長(mm)22シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)10.7公差(mm)0~-25材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする