NACHI(不二越)
ナタックエンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
13.2
13.0
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06653841
品番
2NAC 13.2
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
刃径(Φmm)
13.2
公差(mm)
0~-0.025
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
2
全長(mm)
90
刃長(mm)
26
シャンク径(Φmm)
16
ねじれ角
標準
刃長l(mm)
26
シャンク径公差(mm)
h7