NACHI(不二越)
ナタックエンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
16.1
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
シャンク径(Φmm)
20
16
20
刃長(mm)
35
30
35
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06654137
品番
2NAC 16.1
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
全長(mm)
105
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
16.1
公差(mm)
0~-0.025
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
2
ねじれ角
標準
刃長l(mm)
35
シャンク径公差(mm)
h7