- 2989.jp+ ラバーカップリング付 CONDOR(山崎産業) 06654378

 

- 2989.jp+ ラバーカップリング付 CONDOR(山崎産業) 06654378
- 2989.jp+ ラバーカップリング付 CONDOR(山崎産業) 06654378
- 2989.jp+ ラバーカップリング付 CONDOR(山崎産業) 06654378
- 2989.jp+ ラバーカップリング付 CONDOR(山崎産業) 06654378
- 2989.jp+ ラバーカップリング付 CONDOR(山崎産業) 06654378

2989.jp+ ラバーカップリング付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード06654378品番-
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

気持ちいいほどごっそり吸引!
排水口にフィットし吸引性に優れています。
排水口にカップを垂直にあてがい、押したり引いたりするだけでつまりが解消します。

用途
トイレの詰まり取りに
材質ハンドル(キャップ):ポリプロピレン、ハンドル(パイプ):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、カップ:合成ゴム質量(g)481寸法(幅×奥行×高さ)(mm)163×163×640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする