NACHI(不二越)
ナタックエンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
19.0
19.0
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06654426
品番
2NAC 19.0
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
刃径(Φmm)
19.0
公差(mm)
0~-25
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
2
全長(mm)
110
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
20
ねじれ角
標準