CONDOR(山崎産業)
コンドル スタイリッシュ箒HG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
全長(mm)
1333
838
1333
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06654439
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
日本製の独自繊維で耐久性が良く長持ちします。
毛は天然草に比べて、抜けにくく折れにくいです。
毛の密度が高く、掃き残しが少ない。
毛先が割れているので細かいゴミも掃けます。
用途
フローリング床や畳の清掃に
種別
長柄
材質
ハンドル(グリップ):ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(パイプ):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、甲:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン
幅(mm)
300
全長(mm)
1333
質量(g)
550
奥行(mm)
32
繰り返し・詰め替え
対応