CONDOR(山崎産業)
Daily Clean 庭箒(アレン)2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
全長(mm)
1235
810
1235
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06654518
品番
-
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
天然繊維で細かなゴミや髪の毛もさっと掃けます。
用途
土間・Pタイル用
種別
L
材質
ハンドル(キャップ):ポリエチレン、ハンドル(柄):竹(塩化ビニル樹脂コーティング)、甲:ポリエチレン、毛:アレンファイバー
幅(mm)
230
全長(mm)
1235
サイズ
L
質量(g)
285
奥行(mm)
22
繰り返し・詰め替え
対応