曜日別特売
- Daily Clean 座敷箒手編2 CONDOR(山崎産業) 06654579

- Daily Clean 座敷箒手編2 CONDOR(山崎産業) 06654579
- Daily Clean 座敷箒手編2 CONDOR(山崎産業) 06654579
- Daily Clean 座敷箒手編2 CONDOR(山崎産業) 06654579
- Daily Clean 座敷箒手編2 CONDOR(山崎産業) 06654579

Daily Clean 座敷箒手編2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
全長(mm)840
内容量1本注文コード06654579品番-
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

弾力としなりがある天然草で畳や床を優しく掃けます。

種別短柄材質ハンドル(キャップ):ポリエチレン、ハンドル(柄):竹(塩化ビニル樹脂コーティング)、毛:天然草幅(mm)300全長(mm)840質量(g)290奥行(mm)45繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする