NACHI(不二越)
ナタックエンドミル 3枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
15.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
シャンク径(Φmm)
16
10
12
16
20
刃長(mm)
30
18
22
26
30
35
40
全長(mm)
95
105
110
70
80
90
95
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06654724
品番
3NAC 15.0
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
全長(mm)
95
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
15.0
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
3
ねじれ角
標準
公差(mm)
0~-20