曜日別特売
- SUSU 抗菌ストロングWバスマットEC 50×70cm CONDOR(山崎産業) 06654859

 

- SUSU 抗菌ストロングWバスマットEC 50×70cm CONDOR(山崎産業) 06654859
- SUSU 抗菌ストロングWバスマットEC 50×70cm CONDOR(山崎産業) 06654859
- SUSU 抗菌ストロングWバスマットEC 50×70cm CONDOR(山崎産業) 06654859

SUSU 抗菌ストロングWバスマットEC 50×70cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
パープル
内容量1枚注文コード06654859品番-
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

極細繊維のマイクロファイバーで足裏サラサラ気持ちいい!
圧倒的な吸水力で水滴を残しません。太細ミックスのマイクロファイバーモールで指の間もしっかり吸水!

用途浴室の出入り口に材質パイル(モール素材):ポリエステル100%パープルサイズL質量(g)544寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×500×25

商品説明動画

2024SUSU ストロングWバスマット2024
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする