CONDOR(山崎産業)
SUSU 抗菌ストロングWバスマットEC 55×80cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
ブルー
ピンク
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06654868
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
極細繊維のマイクロファイバーで足裏サラサラ気持ちいい!
圧倒的な吸水力で水滴を残しません。太細ミックスのマイクロファイバーモールで指の間もしっかり吸水!
用途
浴室の出入り口に
材質
パイル(モール素材):ポリエステル100%
色
ベージュ
サイズ
XL
質量(g)
682
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
800×550×25
商品説明動画
2024SUSU ストロングWバスマット2024
参考になった