曜日別特売
- SUSU 抗菌ふわふわ雲ごこちバスマット 35×50cm CONDOR(山崎産業) 06654911

 

- SUSU 抗菌ふわふわ雲ごこちバスマット 35×50cm CONDOR(山崎産業) 06654911
- SUSU 抗菌ふわふわ雲ごこちバスマット 35×50cm CONDOR(山崎産業) 06654911
- SUSU 抗菌ふわふわ雲ごこちバスマット 35×50cm CONDOR(山崎産業) 06654911
- SUSU 抗菌ふわふわ雲ごこちバスマット 35×50cm CONDOR(山崎産業) 06654911

SUSU 抗菌ふわふわ雲ごこちバスマット 35×50cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ニュートラルグレー
内容量1枚注文コード06654911品番-
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

織りモールで心地良いクッション性。
タオルのようにさっと洗えて、さっと乾く。
超吸水のマイクロファイバーモール採用。
バイキン・ニオイを防ぐ抗菌プラスで清潔度アップ!

用途浴室の出入り口に材質ポリエステル100%ニュートラルグレーサイズS質量(g)197寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×350×12

商品説明動画

2024SUSU ふわふわ雲ごこちマスマット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする