曜日別特売
MTF11714D レタートレーコンボ 横型 EXACOMPTA 06655051

MTF11714D レタートレーコンボ 横型 EXACOMPTA 06655051
MTF11714D レタートレーコンボ 横型 EXACOMPTA 06655051
MTF11714D レタートレーコンボ 横型 EXACOMPTA 06655051
MTF11714D レタートレーコンボ 横型 EXACOMPTA 06655051

レタートレーコンボ 横型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06655051品番MTF11714D
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

【A4+サイズ】A4ファイル、角2封筒が収納できる、A4+サイズの横型レタートレー。縦型より奥行きが狭い分、卓上の作業スペースをしっかりと確保できます。奥行きが25.5cmというサイズは机上、キャビネット、棚など様々な場所で便利にお使いいただけます。1つのレタートレーにコピー用紙500枚収納可。【スタッキング可能】垂直に積重ねて使えばスペースを有効に使えます。【3段階スライドが可能】階段状にも積み上げ可。書類をより取り出しやすく整理できます。

用途
エグザコンタ レタートレー コンボ MIDI横型(スタンダードサイズ)です。コピー用紙約500枚収納できます。
ブラックサイズA4高さ(mm)65高さ内寸(mm)55縦(mm)255横(mm)365内寸横幅(mm)362内寸縦幅(mm)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする