J2682 プラグロックアウトデバイス セーフラン安全用品 06655586

J2682 プラグロックアウトデバイス セーフラン安全用品 06655586
J2682 プラグロックアウトデバイス セーフラン安全用品 06655586
J2682 プラグロックアウトデバイス セーフラン安全用品 06655586
J2682 プラグロックアウトデバイス セーフラン安全用品 06655586
J2682 プラグロックアウトデバイス セーフラン安全用品 06655586
J2682 プラグロックアウトデバイス セーフラン安全用品 06655586
J2682 プラグロックアウトデバイス セーフラン安全用品 06655586

プラグロックアウトデバイス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード06655586品番J2682
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
用途コンセントプラグのロックアウトに。材質ABS寸法(mm)約35×23×502本付属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする