曜日別特売
幅100cm×長さ133cm 2枚組 【防炎・昼見終えにくい】レースカーテン スピック ユニベール 06655726

 

幅100cm×長さ133cm 2枚組 【防炎・昼見終えにくい】レースカーテン スピック ユニベール 06655726
幅100cm×長さ133cm 2枚組 【防炎・昼見終えにくい】レースカーテン スピック ユニベール 06655726
幅100cm×長さ133cm 2枚組 【防炎・昼見終えにくい】レースカーテン スピック ユニベール 06655726
幅100cm×長さ133cm 2枚組 【防炎・昼見終えにくい】レースカーテン スピック ユニベール 06655726
幅100cm×長さ133cm 2枚組 【防炎・昼見終えにくい】レースカーテン スピック ユニベール 06655726
幅100cm×長さ133cm 2枚組 【防炎・昼見終えにくい】レースカーテン スピック ユニベール 06655726
幅100cm×長さ133cm 2枚組 【防炎・昼見終えにくい】レースカーテン スピック ユニベール 06655726
幅100cm×長さ133cm 2枚組 【防炎・昼見終えにくい】レースカーテン スピック ユニベール 06655726
幅100cm×長さ133cm 2枚組 【防炎・昼見終えにくい】レースカーテン スピック ユニベール 06655726
幅100cm×長さ133cm 2枚組 【防炎・昼見終えにくい】レースカーテン スピック ユニベール 06655726

【防炎・昼見終えにくい】レースカーテン スピック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(2枚)注文コード06655726品番幅100cm×長さ133cm 2枚組
参考基準価格(税別)¥2,790販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

安全を考えて防炎加工が施された生地を使用しており、通常の生地に比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。
防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付き商品にはすべて防炎ラベルが縫い付けられています。
ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。
アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。

用途
ご家庭、事務所、オフィスに。
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
材質ポリエステル100%ホワイトサイズ8サイズ機能防炎、昼見えにくい
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする