曜日別特売
SL2SE 17.0 スーパーハードロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06655756

スーパーハードロングエンドミル2枚刃

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)17
シャンク径(Φmm)20
刃長(mm)65
刃長l(mm)65
内容量1本注文コード06655756品番SL2SE 17.0
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
深い溝や深い位置の溝加工に適しています。

刃長(mm)65全長(mm)130シャンク径(Φmm)20公差(mm)0~-25刃径(Φmm)17材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準刃長l(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-19
用途: 木質系材料の通し深穴の仕上げ
木工房OHTA

過去には通し深穴の加工をワークの裏表から加工していたが、中心ずれが発生しやすかった、このスパーハードロングエンドミルで片面から加工でき正確に加工できるようになった(事前に仕上げマイナス2mm程度の粗どり加工を行う)

対象商品 : 06655704
2015-05-27
用途: 木工作業に
建設業・工事業

欅材40mm厚のテンプレートでの曲線加工にこれまでの全長60mmビットでは両面からの加工しか出来なかったがロングビットでは片方から出来きれいに仕上るのが良い。
切れ味も良く焼けることもなかった、更に全長80mmの物が有れば長さの違う3本の使い分けでさらに作業性が向上することが分かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする