NACHI(不二越)
スーパーハードロングエンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
27.0
20
21.0
22
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
シャンク径(Φmm)
25
20
25
刃長(mm)
90
75
90
全長(mm)
160
140
160
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06655853
品番
SL2SE 27.0
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
全長(mm)
160
刃長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
27.0
公差(mm)
0~-25
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
2
ねじれ角
標準