NACHI(不二越)
スーパーハードロングエンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
31.0
30
31.0
32
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38
39.0
40.0
シャンク径(Φmm)
32
25
32
刃長(mm)
105
105
125
90
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06655896
品番
SL2SE 31.0
参考基準価格(税別)
¥42,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
全長(mm)
190
刃長(mm)
105
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
31.0
公差(mm)
0~-30
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
2
表面処理
ノンコート
ねじれ角
標準