NACHI(不二越)
スーパーハードロングエンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
38
30
31.0
32
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38
39.0
40.0
シャンク径(Φmm)
32
25
32
刃長(mm)
125
105
125
90
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06655966
品番
SL2SE 38.0
参考基準価格(税別)
¥60,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
全長(mm)
210
刃長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
38
公差(mm)
0~-0.030
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
2
表面処理
ノンコート
ねじれ角
標準
刃長l(mm)
125
シャンク径公差(mm)
h7