NACHI(不二越)
スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル2枚刃
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
9
10.0
13
14
17
18
4
5
6
7
8
9
シャンク径(Φmm)
10
10
12
16
6
8
刃長(mm)
25
12
15
20
25
35
40
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06656045
品番
2RSE 9.0
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
全長(mm)
70
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
9
公差(mm)
0~-20
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
2
表面処理
ノンコート
ねじれ角
標準