2RSE 10.0 スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06656054

スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル2枚刃

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(Φmm)10.0
シャンク径(Φmm)10
刃長(mm)25
内容量1本注文コード06656054品番2RSE 10.0
参考基準価格(税別)¥4,130販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。

全長(mm)70刃長(mm)25シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10.0公差(mm)0~-20材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06656072
2019-10-18
用途: 機械加工の仕事
足立製作所製造業

ベビーチャツクでつかめるので満足しています。少々長いところでも加工の仕事ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする