NACHI(不二越)
スーパーハードエンドミル4枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
34
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
シャンク径(Φmm)
32
25
32
刃長(mm)
60
55
60
65
全長(mm)
145
125
145
150
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06656605
品番
4SE 34.0
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
側面加工に適しています。
全長(mm)
145
刃長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
34
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
4
表面処理
ノンコート
ねじれ角
標準
公差(mm)
+30~0