NACHI(不二越)
スーパーハードロングエンドミル4枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
26
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
シャンク径(Φmm)
25
20
25
刃長(mm)
90
75
90
刃長l(mm)
90
75
90
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06656982
品番
SL4SE 26.0
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
全長(mm)
160
刃長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
25
刃長l(mm)
90
刃径(Φmm)
26
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
4
ねじれ角
標準
公差(mm)
+0.025~0
シャンク径公差(mm)
h7