RFS-E2405SA(B)/13A ガスふろ給湯器 浴槽隣接設置タイプ(屋外据置型) リンナイ 06658578

 

RFS-E2405SA(B)/13A ガスふろ給湯器 浴槽隣接設置タイプ(屋外据置型) リンナイ 06658578
RFS-E2405SA(B)/13A ガスふろ給湯器 浴槽隣接設置タイプ(屋外据置型) リンナイ 06658578
RFS-E2405SA(B)/13A ガスふろ給湯器 浴槽隣接設置タイプ(屋外据置型) リンナイ 06658578
RFS-E2405SA(B)/13A ガスふろ給湯器 浴槽隣接設置タイプ(屋外据置型) リンナイ 06658578

ガスふろ給湯器 浴槽隣接設置タイプ(屋外据置型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台関連資料(0.18MB)注文コード06658578品番RFS-E2405SA(B)/13A
参考基準価格(税別)¥360,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ガスふろ給湯器 浴槽隣接設置タイプ(屋外据置型)

用途
都市ガス用
エコジョーズ
質量(kg)29.5シャイニーシルバーガスの種類都市ガス用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)517×250×600リモコン別売り給湯号数24設置形態屋外据置型給水・給湯接続20A(R3/4)グリーン購入法適合
関連資料:(0.18MB)
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※給湯器の設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする