NACHI(不二越)
Gスタンダードエンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
36
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
シャンク径(Φmm)
32
25
32
刃長(mm)
60
55
60
65
刃長l(mm)
60
55
60
65
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06658854
品番
2GE 36.0
参考基準価格(税別)
¥54,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
溝加工に適しています。
刃長l(mm)
60
全長(mm)
145
刃長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
36
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
2
表面処理
G(TiN)コート
ねじれ角
標準
公差(mm)
0~-0.030
シャンク径公差(mm)
h7