2GE 39.0 Gスタンダードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越) 06658881

Gスタンダードエンドミル2枚刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)39
シャンク径(Φmm)32
刃長(mm)65
刃長l(mm)65
内容量1本注文コード06658881品番2GE 39.0
参考基準価格(税別)¥66,500販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
溝加工に適しています。

刃長l(mm)65全長(mm)150刃長(mm)65シャンク径(Φmm)32刃径(Φmm)39材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-0.030シャンク径公差(mm)h7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする