NACHI(不二越)
Gスタンダードエンドミル3枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
外径D(Φmm)
3.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
刃径(Φmm)
3.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
シャンク径(Φmm)
8
10
6
8
刃長l(mm)
8
10
12
14
18
6
8
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06658994
品番
3GE 3.5
参考基準価格(税別)
¥4,740
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
溝加工に適しています。
外径D(Φmm)
3.5
刃長l(mm)
8
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
3.5
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
3
表面処理
G(TiN)コーティング
ねじれ角
標準
公差(mm)
0~-0.02