NACHI(不二越)
Gスタンダードエンドミル3枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
外径D(Φmm)
11
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
刃径(Φmm)
11
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
シャンク径(Φmm)
12
10
12
16
20
刃長l(mm)
22
18
22
26
30
35
40
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06659134
品番
3GE 11.0
参考基準価格(税別)
¥7,780
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
溝加工に適しています。
外径D(Φmm)
11
刃長l(mm)
22
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
11
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
3
表面処理
G(TiN)コーティング
ねじれ角
標準
公差(mm)
0~-0.02