4GE 30.0 Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06659886

Gスタンダードエンドミル4枚刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径D(Φmm)30
刃径(Φmm)30
シャンク径(Φmm)25
刃長l(mm)55
内容量1本注文コード06659886品番4GE 30.0
参考基準価格(税別)¥34,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
側面加工に適しています。

外径D(Φmm)30刃長l(mm)55公差(mm)+0.025~0全長(mm)125シャンク径(Φmm)25材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4刃径(Φmm)30表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする