NACHI(不二越)
Gスタンダードエンドミル4枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
外径D(Φmm)
35
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
刃径(Φmm)
35
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
シャンク径(Φmm)
32
25
32
刃長l(mm)
60
55
60
65
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06659931
品番
4GE 35.0
参考基準価格(税別)
¥54,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
側面加工に適しています。
外径D(Φmm)
35
刃長l(mm)
60
公差(mm)
+0.030~0
全長(mm)
145
シャンク径(Φmm)
32
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
4
刃径(Φmm)
35
表面処理
G(TiN)コーティング
ねじれ角
標準