※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
Gスタンダードエンドミル4枚刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径D(Φmm)
48
40
42
45
48
50
刃径(Φmm)
40
42
45
48
50
シャンク径(Φmm)
32
42
刃長(mm)
65
70
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06660044
品番
4GE 48.0X42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥69,700
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
側面加工に適しています。
外径D(Φmm)
48
刃長l(mm)
70
表面処理
G(TiN)コーティング
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
全長L(mm)
160
ねじれ角
標準
シャンク径d(Φmm)
42
公差(mm)
+0.030~0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06660044
4GE 48.0X42
00828932
4GE48X42
エンドミル コートHS 多刃 4GE
NACHI(不二越)
1本
¥
75,980
税込
¥
83,578
注文コードが変更になりました