NACHI(不二越)
Gロングエンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
27.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
シャンク径(Φmm)
25
20
25
刃長(mm)
90
75
90
全長(mm)
160
140
160
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06660604
品番
SL2GE 27.0
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
全長(mm)
160
刃長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
27.0
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
2
表面処理
G(TiN)コート
ねじれ角
標準
公差(mm)
0~-25