曜日別特売
SL4GE 4.0 Gロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越) 06660753

Gロングエンドミル4枚刃

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)8
刃長(mm)20
刃長l(mm)20
内容量1本注文コード06660753品番SL4GE 4.0
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。

刃長l(mm)20刃長(mm)20シャンク径(Φmm)8全長(mm)60刃径(Φmm)4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)+0.020~0シャンク径公差(mm)h7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06660805
2015-09-03
用途: ゴルフクラブの組み立て作業
ゴルフピット

刃も長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする