NACHI(不二越)
Gロングエンドミル4枚刃
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
7
3
4
5
6
7
8
9
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
刃長(mm)
35
15
20
25
35
45
刃長l(mm)
35
15
20
25
35
45
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06660787
品番
SL4GE 7.0
参考基準価格(税別)
¥6,340
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
刃長l(mm)
35
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
80
刃径(Φmm)
7
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
4
表面処理
G(TiN)コート
ねじれ角
標準
公差(mm)
+0.020~0
シャンク径公差(mm)
h7