CC277K カラーベスト コロニアルクァッド KMEW(ケイミュー) 06662690

CC277K カラーベスト コロニアルクァッド KMEW(ケイミュー) 06662690
CC277K カラーベスト コロニアルクァッド KMEW(ケイミュー) 06662690
CC277K カラーベスト コロニアルクァッド KMEW(ケイミュー) 06662690
CC277K カラーベスト コロニアルクァッド KMEW(ケイミュー) 06662690

カラーベスト コロニアルクァッド

(4件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ウェザードグリーン
内容量1箱(8枚)注文コード06662690品番CC277K
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン

厚さ(mm)5.2ウェザードグリーン仕上アクリルコート仕上げ使用地区G地区質量(kg/枚)約3.4認定番号(不燃材料)NM-2093働き寸法(mm)910×182対応勾配2.5寸以上
関連資料:(3.12MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31441245
2024-08-07
用途: 屋根修理
アムール阿佐ヶ谷

トタン屋根の上に貼りました。コロニアル調でおしゃれな外観になりました。

対象商品 : 31441175
2023-08-31
用途: 屋根の張り替え
製造業

台風で傷んだ屋根を修繕するために購入しました。DIYでの作業は大変ですが、商品自体は問題なく使用できています。
大変重量のある商品ですが、有料ながらも配達していただけるので助かりました。

対象商品 : 31441175
2021-09-10
用途: コロニアル屋根の修理をDIY
桧山ビル不動産業

丁寧で、迅速な対応に感謝です、作業も無事に終り、商品にも大変満足していますありがとうございました。

2が参考にしています
対象商品 : 31441175
2020-02-14
用途: 蔵の屋根を吹き替えています。定年退職後で我流で挑戦しています。
医療・福祉・介護関連業

予算内で材料が購入できました。瓦と異なり加工しやすいのが利点です。
素人でも理解できるように分かりやすい使用説明書を追加してください。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする