曜日別特売
0258210 ロート サンダイヤ 06663237

ロート

(1件のレビュー)
取扱い終了
足径(Φmm)15
高さ(mm)135
内容量1個注文コード06663237品番0258210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,400

ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。
細口試薬瓶(30mL)およびビュレットにも対応します。

足径(Φmm)15高さ(mm)135内径(Φmm)205材質SUS304TGK品番419-32-11-08アズワン品番1-6431-08

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
066632370258210331501532100258210 ステンレスロート アズワン 33150153ステンレスロートアズワン1個
4,019
欠品中
税込4,421
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06663264
2022-06-25
用途: 廃油型ロケットストーブの、注入時に使用しています。
山田精機

初めて購入しましたが、注入口狭くてサイズ迷いましたが
ピッタリな感じでいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする