ART(MBP)
ARTフィルターチップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット
容量(μL)
1~200
TGK品番
656-12-25-44
注文コード
06663553
品番
2770
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・TGK品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
96本×10ラック
容量(μL)
1~200
Gilson
○
Biohit
―
Eppendorf
○
LABSYSTEMS
○
RAININ
○
SOCCOREX/WHEATON
―
TGK品番
656-12-25-44
タイプ
ラック入り
型式
ART 200U
注意
※オートクレーブ不可。