曜日別特売
S1 デジタルテスタ FNIRSI 06663566

デジタルテスタ

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード06663566品番S1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

S-1はハンディな大画面デジタル表示のスマートマルチメータです。
データの高速測定はもちろん、大きく見やすいLCDデュアルディスプレイ、内蔵フラッシュライト、過負荷保護・バッテリ不足電圧表示など、便利な機能を満載しています。
専門家の仕事場や工場、学校や家庭。
趣味でも仕事でも、幅広い場所で活躍する多機能メーターです。
本機は汚染度2に分類され、測定カテゴリはCAT III 1000Vとなります。
自動診断機能搭載、フラッシュライト内蔵、NCV誘導電圧。
DC/AC 電圧、焼き付き防止、自動診断機能、正確な実効値。

寸法(mm)143×75×19ブルー交流電圧(V)1000直流電圧(V)1000バッテリー1000mA充電式リチウム電池静電容量10mF安全規格CAT III 1000V抵抗値(MΩ)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途: 発電機のメンテナンス
株式会社AIRMAN製造業

NCVの感度が他メーカと比較すると弱い。200V級は確実に反応するけど100V級は測定箇所により反応したりしなかったり。ディスプレイは見やすく電圧と周波数が同時に見れるのがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする